曜日別特売

スパイクゴム長靴(カバー付) 7200

スパイクゴム長靴(カバー付) 7200 - KITA(喜多)スパイクゴム長靴(カバー付) 7200 - KITA(喜多)スパイクゴム長靴(カバー付) 7200 - KITA(喜多)スパイクゴム長靴(カバー付) 7200 - KITA(喜多)
(10件のレビュー)

鉄製のピンが地面にしっかりくい込んで、山林作業、土木作業、傾斜地等、不整地の作業に最適!
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

長さ(cm)約34.5(26cm)足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約920(L)ピン数(ピン)38材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539417KR7200S24
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
55539426KR7200M24.5~25
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
55539435KR7200L25.5~26
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
55539444KR7200LL26.5~27
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
55539453KR7200XL27.5~28
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55539444
2023-12-07
用途: 畦畔等の草刈り
製造業

履き心地も良く、斜面での足元グリップ力も十分あり作業がはかどりました。

対象商品 : 55539435
2022-09-26
用途: 草刈り作業
卸売・小売業

斜面での草刈り作業に使用していますが、履き心地・安定感が抜群で安全に作業できます。

対象商品 : 55539444
2022-01-05
用途: 斜面の刈り払い、除雪

結構丈夫で破れにくそうなので、とても良いと思います。

対象商品 : 55539417
2021-08-30
用途: 磯釣り長靴として妻が使用します。
その他業種

磯釣り用の知さなサイズのスパイクブーツが無くて探していました。耐塩性については、
疑問ですが使用してみますありがとうございました。

対象商品 : 55539435
2021-05-25
用途: 試験農場の畦畔や農道の急な斜面での除草作業
日本農薬株式会社製造業

履きやすくグリップ力も有りますがもう少し軽量化出来ればさらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55539435
2021-10-12
用途: 法面の除草
建設業・工事業

丈夫で、思ったより軽く重宝しています。
次も購入したいと思います。

対象商品 : 55539444
2020-06-13
用途: 草刈作業
かもがわ整骨院医療・福祉・介護関連業

70メートルの土手を草払い機で作業しました。しっかり滑らずに作業出来ました。しかし、足に遊びが無いので足がつって大変でした。
足の大きさは26.5センチですが五本指の靴下をはくのでLL26~27センチで足の痛みは有りませんでした。
筋肉が成れるまでは足がつりますよ!

1が参考にしています
対象商品 : 55539444
2019-09-18
用途: 山歩き

山の作業や傾斜地には滑らないので安全です。直射日光に弱いように思われます。劣化が早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする