曜日別特売

迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260

迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260 - KITA(喜多)迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260 - KITA(喜多)迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260 - KITA(喜多)迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260 - KITA(喜多)迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260 - KITA(喜多)迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

迷彩柄をプリントしたセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

機能吸汗・速乾性足幅3E種類セーフティシューズ材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約930(L)JIS規格JIS S級相当材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539462KR726024.5~25
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539478KR726025.5~26
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539487KR726026.5~27
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539496KR726027.5~28
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539505KR726024.5~25
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539514KR726025.5~26
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539523KR726026.5~27
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
55539532KR726027.5~28
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55539478
2019-04-16
用途: 農作業
バウンティラボ小笠原農・林・水産業

草刈りなどの軽作業にもかかわらず、購入後1週間で靴底が左右ともはがれ、まさに安物に手を出した代償を思い知らされました。何度もゴム用接着剤で補修するも虚しく、ついに接着剤代が商品の金額を上回ってしまった(笑)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする