曜日別特売

安全ゴム長靴(カバー付) 7300

安全ゴム長靴(カバー付) 7300 - KITA(喜多)安全ゴム長靴(カバー付) 7300 - KITA(喜多)安全ゴム長靴(カバー付) 7300 - KITA(喜多)

アメ底ソールでグリップ力抜群のセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

足幅3E機能吸汗・速乾性材質(先芯)材質(アッパー)合成ゴム種類セーフティシューズ材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約860(L)靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539548KR730024
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
55539557KR730024.5~25
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
55539566KR730025.5~26
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
55539575KR730026.5~27
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
55539584KR730027.5~28
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする