曜日別特売

安全ゴム長靴 9010

安全ゴム長靴 9010 - KITA(喜多)安全ゴム長靴 9010 - KITA(喜多)安全ゴム長靴 9010 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

軽半タイプのセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!

機能吸汗・速乾性ブラック足幅3E種類セーフティシューズ材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約790(26cm)材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539767KR901024
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55539776KR901024.5
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55539785KR901025
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55539794KR901025.5
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55539803KR901026
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55539812KR901026.5
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55539828KR901027
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55539837KR901028
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55539846KR901029
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55539855KR901030
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55539846
2022-03-30
用途: 建築現場

29cmの長靴を探していました。普通の店だと取り寄せになるが翌日配達してもらえるので少々高くても購入しています。

対象商品 : 55539812
2018-06-12
用途: 農作業
農・林・水産業

ゴムがやわらかく、重量も軽いので軽快に動くことが出来、着脱もしやすくできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする