曜日別特売

婦人ゴム長靴 020

婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)婦人ゴム長靴 020 - KITA(喜多)
(5件のレビュー)

作業用ガーデニング用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています
カラフルな3色展開のレディースブーツ

足幅2E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約460(23.5cm)機能吸汗・速乾性対象女性用材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539864LR02022.5ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539873LR02023ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55539882LR02023.5ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55539898LR02024ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55539907LR02024.5ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539916LR02025ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539925LR02022.5パープル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539934LR02023パープル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539943LR02023.5パープル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539952LR02024パープル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539968LR02024.5パープル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539977LR02025パープル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539986LR02022.5マスタード
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55539995LR02023マスタード
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55540004LR02023.5マスタード
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55540013LR02024マスタード
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55540022LR02024.5マスタード
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55540038LR02025マスタード
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55539916
2023-11-28
用途: 農作業&外回り雑作業

普段は24㎝ですが、寒い時期に厚い靴下をはくのでこのサイズです。婦人物で25㎝がない場合があるので当該品は嬉しいです。固くなくて履きやすく冬でも変わりなく重宝します。買い替えです。

対象商品 : 55539898
2023-01-01
用途: 雨の日にあるく
農・林・水産業

雨の日に歩く、畑など軽い農作業に履かせていたきます。

対象商品 : 55539943
2018-04-04
用途: 農作業。雨降り時の外出時にも使える。

軽くて履きやすい。見た目も悪くないので、雨降り時の外出にも履いていける。

対象商品 : 55539995
2017-07-08
用途: 庭の手入れで使用する。
農・林・水産業

軽くて丈夫で掃きやすい。靴底に釘などが刺さらないような鉄板があると、安全に作業ができますが、そのような物はありませんか。

対象商品 : 55539882
2022-03-18
用途: マンション機械清掃

一般生活用の長靴だと思います。
作業用の長靴を探していましたが、このサイズでは「白」はあるのですが、濃色がないので購入しました。
また、歩く作業なのでなるべく軽い長靴を探していました。
やはり作業用ではなかったようです。
購入後1か月でかかとのソール部分に穴が開きました。
ソール部分の厚みがあれば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする