耐油ロング長靴 970

耐油ロング長靴 970 - KITA(喜多)耐油ロング長靴 970 - KITA(喜多)耐油ロング長靴 970 - KITA(喜多)耐油ロング長靴 970 - KITA(喜多)耐油ロング長靴 970 - KITA(喜多)耐油ロング長靴 970 - KITA(喜多)
(4件のレビュー)

ロング丈の耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用

機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約730(26cm)靴タイプ長靴内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55540162KR97024ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540178KR97024.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540187KR97025ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540196KR97025.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540205KR97026ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540214KR97026.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540223KR97027ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
55540232KR97028ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540248KR97024ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540257KR97024.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540266KR97025ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540275KR97025.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540284KR97026ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540293KR97026.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540302KR97027ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
55540318KR97028ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55540178
2021-08-20
用途: 農作業
農・林・水産業

リピート買いです。ロングなので軟弱な水田でも水深を気にせず作業できます。履きごごちも良いですよ。

対象商品 : 55540205
2020-01-04
用途: 洗車
サービス業

まだ使ってないから分からないが履き心地は良さそうです。

対象商品 : 55540275
2017-08-20
用途: 農作業

高さは長くて良いが、少し柔らかく、強度が疑問である。

対象商品 : 55540232
2019-02-28
用途: 重油タンク内清掃時
建設業・工事業

滑りにくい、履きやすく、作業しやすく、むれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする