曜日別特売

安全ロング耐油長靴 7420

安全ロング耐油長靴 7420 - KITA(喜多)安全ロング耐油長靴 7420 - KITA(喜多)安全ロング耐油長靴 7420 - KITA(喜多)安全ロング耐油長靴 7420 - KITA(喜多)安全ロング耐油長靴 7420 - KITA(喜多)安全ロング耐油長靴 7420 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

ロング丈の安全耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開

長さ(cm)約39(26cm)足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約1060(26cm)機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55540528KR742024ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540537KR742024.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540546KR742025ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540555KR742025.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540564KR742026ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55540573KR742026.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540582KR742027ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55540598KR742028ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55540607KR742029ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
55540616KR742030ホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
55540625KR742024ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540634KR742024.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540643KR742025ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540652KR742025.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540668KR742026ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540677KR742026.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540686KR742027ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540695KR742028ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540704KR742029ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55540713KR742030ブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55540564
2019-08-27
用途: 食品加工工場
農・林・水産業

工場に入るときにしか使用しないのにすぐに、上部が破れた。
耐久性に問題あり。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55540528
2018-06-21
用途: 水で床を清掃する時に使用
株式会社 かくなか製造業

安全の為つま先が堅くなっていて良いのだが、少し重さを感じました。
長時間使用時はどうかな?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする