耐油長ロング(カバー付) 7430

耐油長ロング(カバー付) 7430 - KITA(喜多)耐油長ロング(カバー付) 7430 - KITA(喜多)耐油長ロング(カバー付) 7430 - KITA(喜多)
(4件のレビュー)

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍するロング耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

ブラック足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約820(26cm)機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55540722KR743024
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540738KR743024.5
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540747KR743025
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540756KR743025.5
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540765KR743026
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540774KR743026.5
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540783KR743027
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540792KR743028
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55540765
2022-04-02
用途: 除雪、河川の清掃、家庭菜園
製造業

26cmの場合
片方800gほどあるが履いてみるととても軽い
靴底の転がりが良く長靴特有の「ドボッドボッ」という野暮ったい歩行感覚が無い
実物の色は真っ黒
質感は艶消しと艶ありの中間
長靴っぽくないデザインの長靴は貴重

1が参考にしています
対象商品 : 55540783
2021-12-22
用途: 降雪時の除雪に使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

防寒長靴ではありませんが丈が長いので降雪時の除雪に使用してます。
 カバーが付いているので靴の中に雪も入らず防寒靴下を履いていれば寒さも気になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 55540747
2020-12-18
用途: 農作業
農・林・水産業

今回で2回目の購入です。感想は、まず第一に軽い、今までに使っている中で長持ちしているただ最初に問題が起きるのは裾カバーが痛みます。

2が参考にしています
対象商品 : 55540783
2018-11-30
用途: 燃料配達業務
株式会社福井エネルギー

軽くて歩きやすく汚れもふき取りやすい。あとは耐久性

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする