安全PVC長靴 7450

安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)安全PVC長靴 7450 - KITA(喜多)
(7件のレビュー)

普通丈の安全PVC長靴です
油を使う現場ではなく、ただただ丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用

長さ(cm)約31(26cm)足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約890(26cm)機能抗菌・防臭加工材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55540887KR745024ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540896KR745024.5ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540905KR745025ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540914KR745025.5ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540923KR745026ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540932KR745026.5ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540948KR745027ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540957KR745028ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55540966KR745024グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540975KR745024.5グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540984KR745025グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55540993KR745025.5グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55541002KR745026グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
55541018KR745026.5グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55541027KR745027グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55541036KR745028グリーン
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55540914
2024-04-25
用途: 庭のお手入れや作業
卸売・小売業

今までで一番長持ちしてます、枝などで切れたり穴あいたりせず大丈夫でした。

対象商品 : 55541018
2022-08-07
用途: 庭作業
酒井工房

安全靴であるから多少の重さがあるのは当然であると思っていたが、それほどではなかった。この程度の重さは安全靴として当然と思う。想像以上に丈夫で使いやすい。できればもう少し幅広の靴があればさらに満足である

対象商品 : 55541036
2020-05-25
用途: 軽作業(草刈り)
その他業種

履きやすく、安全性が高いと思います。
もう少し軽いといいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 55540932
2019-02-24
用途: 雨の日の外作業で

ゴムが柔らかで足首曲げる時に楽。短なので軽量。耐久性は乞うご期待です。

対象商品 : 55540948
2019-04-09
用途: 土木作業

長さが長過ぎずちょうど良い。少し材質が硬めかと思う。耐久性に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 55540957
2018-10-22
用途: 土木工事
サービス業

とにかく丈夫ですり減りにくいです。私はまだ作業に慣れていないため、しょっちゅういろんなところにぶつけますが、破れません。前回同モデルの緑を使用していましたが、耐久性は黒の方がかなり高いです。ただし、黒さが濃いので緑よりも汚れは目立ちます。というか、洗っても微妙に汚れが残ります。過酷な環境なら黒、汚れが目立ちたくないなら緑がいいでしょう。裾が広いので草刈りをするといっぱい入ってきます。脱ぎ履きは楽ですが、形状的に勝手に脱げはしません。つま先がかなり広いので厚めの中敷きや厚い靴下を履けるので疲れにくいです。丈はやや短いのでギリギリの水位の所では作業しにくいですが、不整地でも走れます。高所作業にはあまり向きませんが、中敷きや靴下でつま先の空間を埋めれば可能です。

対象商品 : 55540957
2018-01-19
用途: 普通に長靴として、

とても丈夫でありがたい。こういうのが欲しかった。指先の部分に芯が入っているので、気になるかと心配したが、まったく気にならない。上手に作ってあると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする