曜日別特売

デッキシューズ 200

デッキシューズ 200 - KITA(喜多)デッキシューズ 200 - KITA(喜多)デッキシューズ 200 - KITA(喜多)デッキシューズ 200 - KITA(喜多)デッキシューズ 200 - KITA(喜多)デッキシューズ 200 - KITA(喜多)
(3件のレビュー)

定番のデッキシューズ
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55541325DK20024ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541334DK20024.5ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541343DK20025ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541352DK20025.5ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541368DK20026ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541377DK20026.5ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541386DK20027ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541395DK20028ネイビーデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541404DK20024ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541413DK20024.5ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541422DK20025ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541438DK20025.5ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541447DK20026ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541456DK20026.5ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541465DK20027ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55541474DK20028ホワイトデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55541465
2024-04-26
用途: 上履き

価格からしたら満足。会社内での上履きとして使用してます。

対象商品 : 55541395
2020-09-11
用途: ビル内移動時に履いています
建設業・工事業

脱ぎ履きしやすく滑りにくいのでとても重宝しています。

対象商品 : 55541447
2018-11-23
用途: 軽作業
石丸塗装

屋根塗装に使用しましたが、はっきり言って不向きです。
内部塗装作業(上履きとして)では、満足出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする