曜日別特売

くつたろう 500

くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)くつたろう 500 - KITA(喜多)
(10件のレビュー)

定番作業靴です。
波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン、
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめです。

足幅3E形状ローカット材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約200(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338473DK50022.5ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75338489DK50023ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75338498DK50023.5ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541648DK50024ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541657DK50024.5ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541666DK50025ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541675DK50025.5ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541684DK50026ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541693DK50026.5ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541702DK50027ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541718DK50028ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541727DK50024ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541736DK50024.5ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541745DK50025ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541754DK50025.5ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541763DK50026ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541772DK50026.5ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541788DK50027ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541797DK50028ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541806DK50024ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541815DK50024.5ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
55541824DK50025ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541833DK50025.5ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541842DK50026ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541858DK50026.5ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55541867DK50027ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
55541876DK50028ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55541824
2024-02-28
用途: 畑作業
教育・研究機関

履きやすく、軽量で作業がしやすく、疲れにくいのでよいです。

対象商品 : 55541842
2023-10-23
用途: 荷物の積み込み、荷下ろし時
山藤運送株式会社運輸・通信業

荷台にろうを塗っているので段ボールシートを納品する際に
グリップが効いて力が入りやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 55541842
2023-03-12
用途: 脚立作業に
星屋テント商会

脚立に上ったり 高所作業が楽です 安全靴 スニーカーなどでは 足の感覚が鈍く 地下足袋に近いこの靴が便利です また この商品が 一番安くて助かっております。サイド面(小指)が比較的早く穴があいてしまうので-1の評価とします

対象商品 : 55541666
2022-10-07
用途: 左官作業時
西田左官建設業・工事業

安全靴を義務化していない作業が多いので、くつたろう
を仕事靴にしています、とてもはきやすく、はきごこちもとてもいいので気に入っています。改善点は自分からの視点ではありません。

1が参考にしています
対象商品 : 55541876
2022-12-20
用途: 自動車の運転
その他業種

ドライビングシューズとして充分使えます。安くて最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 55541876
2022-04-01
用途: 園芸の仕事の際に使用。
奄美総研@Qoe La Moon卸売・小売業

軽くて履きやすく、足袋のような感覚で梯子に上ったりするのも快適です。
予想以上に重宝してます。

対象商品 : 55541684
2021-12-18
用途: 普段履き。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

某作業品屋のやつだと、他人とカブって間違えそうだったので。
脱いだ靴が一目で分かる。 くつたろう。

対象商品 : 55541675
2020-07-27
用途: 作業用
運輸・通信業

コスパが良いので、購入してみました。
今まで購入していたたびぐつと遜色なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする