エコハンドル対応レバーハンドル

エコハンドル対応レバーハンドル - INAX(LIXIL)エコハンドル対応レバーハンドル - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
表面処理
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55542935PK-A-8030クロマーレエコハンドルメッキSF-HB420SYX(N)(B)、SF-HB430SY(N)、SF-HB431SY、SF-HB434SY(N)、SF-HB442SYX(N)(B)、SF-HB451SYX(N)、JF-HB461SYX(JW)
ノーマルハンドル仕様からエコハンドル仕様に変更する場合/SF-HB420SX(N)(B)、SF-HB430S(N)、SF-HB431S、SF-HB434S(N)、SF-HB442SX(N)(B)、SF-HB451SYX(N)
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
55542944PK-A-8030/BW1ノルマーレエコハンドルホワイトSF-HE420SYX(N)、SF-HE430SY(N)、SF-HE434SY(N)、SF-HE442SYX(N)、SF-HE451SYX(N)
ノーマルハンドル仕様からエコハンドル仕様に変更する場合/SF-HE421SX(N)、SF-HE430S(N)、SF-HE434S(N)、SF-HE443SX(N)、SF-HE451SX(N)
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55542935
2020-06-27
用途: 水道蛇口の修理
教育・研究機関

水道業者に修理を依頼すると部品代+出張費がかかりますが、このように蛇口の部品を販売してくれると自分で格安に簡単に直すことができます。
製品を選ぶときも適応製品番号が書いてあったのでわかりやすかったです製品の質も完璧でした。

対象商品 : 55542935
2020-09-30
用途: プラスチック製の為経年劣化で割れてしまい交換
農・林・水産業

近所のホームセンターでは販売されていなかったので非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする