大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20対応材質木工用最大回転数(min-1[r.p.m])5800無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)12定格消費電力(W)1050チップソー厚さ(mm)2刃数(p)72定格使用時間(分)30仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物コード長さ(m)1.8最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820内容量1台