曜日別特売
(1件のレビュー)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)33全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62適合軸(mm)3使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3内容量1台
取扱説明書:(0.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55544116AMG-65PA
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55544116
2023-07-26
用途: バイクの整備

購入後1年ほど放置していたがいざ使用してみると10時間ほどでスラッジとオイルが噴き出てきてしようできなくなった。保証期間が過ぎてしまっていたのでモノタロウ経由で修理見積を出してもらったら20000円との事。高い買い物でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする