BeHAUS
サポートリフター40kg
従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途
内装作業のサポートに
材質
スチール
質量(g)
2200
耐荷重(kg)
40
全長(cm)
115~290
耐荷重(N)
392(両ベース0°使用時)
伸長(cm)
最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
内容量
1本
注意
※SLG-290 IIのベースは、固定された状態のため可動いたしませんので、傾斜した場所や対象物には使用できません。ベースの別売品はご用意しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544125
SLG-290Ⅱ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください