信和(仮設機材)
兼用自在クランプ
(1件のレビュー)
タイプ
自在
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544852
KZCL
1ケース(30個)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
18439199
KZCL
1個
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください