信和(仮設機材)
三連直交クランプ
タイプ
三連直交
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
1.10
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544886
3TTL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください