信和(仮設機材)
三連自在クランプ
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
1.10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544895
3TZL
1ケース(20個)
三連自在
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18439208
3TZL
1個
三連自在
オープン
¥
848
¥
933
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください