柏田製作所
牛革ウェーブカットグローブ
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
22.5
23.5
24.5
色
ホワイト+ネイビーブルー
ホワイト+モスグリーン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544965
806-1
M
22.5
8.5
10.5
21
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
ホワイト+ネイビーブルー
マジック
無
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
55544974
806-1
L
23.5
8.75
11
22
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
ホワイト+ネイビーブルー
マジック
無
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
55544983
806-1
LL
24.5
9
11.5
23
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
ホワイト+ネイビーブルー
マジック
無
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
55544992
806-2
M
22.5
8.5
10.5
21
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
ホワイト+モスグリーン
マジック
無
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
55545008
806-2
L
23.5
8.75
11
22
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
ホワイト+モスグリーン
マジック
無
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
55545017
806-2
LL
24.5
9
11.5
23
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
ホワイト+モスグリーン
マジック
無
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください