柏田製作所
牛革クレスト甲メリヤス
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
内容量
1双
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545105
G-100
M
22.5
10.5
(本体)牛表革、(甲)綿100%、(手首)タックゴム
ホワイト+生成り
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55545114
G-100
L
23.5
11
(本体)牛表革、(甲)綿100%、(手首)タックゴム
ホワイト+生成り
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55545026
401 白
S
21.5
10
-
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
55545035
401 白
M
22.5
10.5
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%トリコット、(手首)タックゴム
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
55545044
401 白
L
23.5
11
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%トリコット、(手首)タックゴム
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
55545053
401 白
LL
24.5
11.5
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%トリコット、(手首)タックゴム
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
55545062
401 黄
F(L)
23.5
11
-
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください