曜日別特売

牛革レンジャーグローブ当革無

牛革レンジャーグローブ当革無 - 柏田製作所牛革レンジャーグローブ当革無 - 柏田製作所
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様ヒゲ縫い内容量1双
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55545236R-3G 白S2110国産牛表革ホワイト1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55545245R-3G 白M22.510.5国産牛表革ホワイト1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55545254R-3G 白L2311国産牛表革ホワイト1
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
55545263R-3G 白LL23.511.5国産牛表革ホワイト1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55545297R-3G 黄LL23.511.5国産牛表革イエロー1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
55545272R-3G 黄M22.510.5国産牛表革イエロー1
オープン
取扱い終了
代替品有
55545288R-3G 黄L2311国産牛表革イエロー1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55545272R-3G 黄55545245R-3G 白R-3G 黄 牛革レンジャーグローブ当革無 柏田製作所 55545245牛革レンジャーグローブ当革無柏田製作所1双
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55545288R-3G 黄55545254R-3G 白R-3G 黄 牛革レンジャーグローブ当革無 柏田製作所 55545254牛革レンジャーグローブ当革無柏田製作所1双
2,498
欠品中
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする