牛革レンジャーグローブ当付ゴム袖

牛革レンジャーグローブ当付ゴム袖 - 柏田製作所
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55545315G-219 白M22.68.410.5(本体)牛表革、(手首)パイルゴムホワイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
55545306G-219 白S228.110(本体)牛表革、(手首)パイルゴムホワイト1
オープン
取扱い終了
55545324G-219 白L23.28.711(本体)牛表革、(手首)パイルゴムホワイト1
オープン
取扱い終了
55545333G-219 白LL23.8911.5(本体)牛表革、(手首)パイルゴムホワイト1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする