柏田製作所
牛床革マジック 内綿入
(2件のレビュー)
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545403
S-228
M
21
8
10.5
(本体)牛床皮、(インナー)綿100%
グレー
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
55545428
S-228
LL
23
9
11.5
(本体)牛床皮、(インナー)綿100%
グレー
1
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
55545412
S-228
L
22
8.5
11
(本体)牛床皮、(インナー)綿100%
グレー
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください