柏田製作所
牛革クレスト手袋 紳士指型
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
ヒゲ縫い
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545507
504 白
LL
23.5
国産牛表革
ホワイト
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
55545516
504 黄
F(L)
22.5
国産牛表革
イエロー
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
55545498
504 白
L
22.5
国産牛表革
ホワイト
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください