柏田製作所
牛革クレスト手袋 丸指型
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545525
514 白
S
20.9
8
9.3
18.6
国産牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
55545534
514 白
M
21.7
8.5
9.9
19.8
国産牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
55545543
514 白
L
22.5
8.5
10.5
21
国産牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
55545552
514 白
LL
23.5
9
11
22
国産牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
55545568
514 白
3L
24.3
9.5
11.6
23.2
国産牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
55545577
514 黄
F(L)
22.5
9
10.5
21
国産牛表革
イエロー
無
1
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください