柏田製作所
豚革クレスト手袋
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545613
P-514 白
S
20.9
-
豚表革
ホワイト
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
55545622
P-514 白
L
22.5
10.5
豚表革
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
代替品有
55545638
P-514 白
LL
23.5
11
豚表革
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください