柏田製作所
牛クレスト 無地袋仕様
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545647
CN-514 白
M
22
8.5
10.8
21.6
牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
55545656
CN-514 白
L
23.5
8.75
11.5
23
牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
55545665
CN-514 白
LL
24
9
12
24
牛表革
ホワイト
無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください