柏田製作所
牛革クレスト袖付 丸指型
(1件のレビュー)
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
袖丈(cm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545708
513 白
F(L)
24
10.5
国産牛表革
ホワイト
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
55545717
513 黄
F(L)
24
10.5
国産牛表革
イエロー
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください