柏田製作所
PUウェーブカットグローブ
厚手合成皮革で耐久性抜群のハードタイプ、手首の反射材で夜間使用も安心。
用途
電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
色
ブラック+グレー
材質
(本体)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545744
PU-523
S
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55545753
PU-523
M
21.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
55545762
PU-523
L
22.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55545778
PU-523
LL
22.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください