柏田製作所
MFウェーブカットグローブ
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途
電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質
(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色
ブラック+カーボングレー
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545787
MF-816
S
20.5
9.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
55545796
MF-816
M
21
10.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
55545805
MF-816
L
21.5
10.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
55545814
MF-816
LL
22
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください