柏田製作所
牛床革背縫い作手
用途
土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545823
C-506
F(L)
23.5
11.5
牛床革
グレー
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
55545857
D-506
M
22.5
11
牛床革
グレー
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
55545866
D-506
L
23.5
11.5
牛床革
グレー
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55545875
D-506
LL
24.5
12
牛床革
グレー
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください