柏田製作所
牛床革背縫いコンピ当付
用途
土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545832
C-506Y
F(L)
23.5
11.5
(本体)牛床革、(当革)牛表革
グレー
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください