柏田製作所
牛床革内縫い作手
用途
土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545918
C-507
F(L)
23.5
11.5
牛床革
グレー
1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
55545936
D-507
M
22.5
11
牛床革
グレー
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
55545945
D-507
L
23.5
11.5
牛床革
グレー
1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
55545954
D-507
LL
24.5
12
牛床革
グレー
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください