柏田製作所
床革5本指熔手 コンピ当付
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545972
C-502
F
34
12
(本体)牛床革、(当革)牛コンビ
グレー
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください