柏田製作所
牛床革5本指熔手 内縫
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545988
SC-512
F
33.5
8
12
24
牛床革
グレー
有(親と人差し指の付け根)
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください