柏田製作所
牛コンピ5本指熔手
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546006
C-500
F
33.5
12
(本体)牛コンビ、(袖)牛床革
イエロー+グレー
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください