柏田製作所
牛床革内縫い5本指 中袖
袖が通常より少し短くなった牛床革の熔接用手袋です。
縫製が内縫いになっているので、溶接時のスパッタ等での糸切れの心配を軽減。
現状使っている製品が少し長いとお思いの方にはピッタリです。
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546042
C-507-12
F
30
8.5
12
24
牛床革
グレー
有(親と人差し指の付け根)
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください