曜日別特売

ウェルザ熔接用5本指

ウェルザ熔接用5本指 - 柏田製作所ウェルザ熔接用5本指 - 柏田製作所ウェルザ熔接用5本指 - 柏田製作所ウェルザ熔接用5本指 - 柏田製作所ウェルザ熔接用5本指 - 柏田製作所ウェルザ熔接用5本指 - 柏田製作所
(25件のレビュー)

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。

用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546058W-0514NF358.513.527(本体)牛床革、(インナー)綿、アクリルグレー1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55546067W-0514RF358.513.527(本体)牛床革、(インナー)綿、アクリルレッド1
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546058
2024-01-22
用途: 溶接
製造業

柔らかくはきごこちもよく朝の革手袋の冷たさもなく
長持ちもするのでとてもきにいりました。

対象商品 : 55546067
2023-12-30
用途: 薪焚べ
永野工務店建設業・工事業

生地も厚くて、耐熱性があり、頼もしい商品です。今後も供給をよろしくお願いします。

対象商品 : 55546067
2023-08-10
用途: 暖炉の薪をつかむのに利用
株式会社 まるいち卸売・小売業

前のが傷んできたので探していたら同じものがお手頃価格で出ていたので再注文です

対象商品 : 55546058
2023-06-29
用途: 溶接作業
製造業

厚手の皮だが意外と柔らかく、トーチの使い勝手にも影響が少ない、消耗品だが安心して使える。

対象商品 : 55546058
2022-12-13
用途: 溶接作業

内張もついているので肌触りもよく、革もしなやかで重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55546058
2022-02-11
用途: 焼却炉の煙突内部清掃

見た目は少しばかりごつそうで使いにくいかと思いましたが、使用してみると割とやわらかく細かい作業も出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 55546067
2021-12-28
用途: 薪ストーブ用
north hair designサービス業

薪ストーブ購入時にストーブ屋さんに頂いたのが破れたのでモノタロウさんで探したらあったので。値段の割には物はいいと思います。今度破れたらグレーにしようかな。

対象商品 : 55546067
2021-10-22
用途: 焼き芋用として
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

保育園の焼き芋会用として焚火や焼き芋の取り出し等として、熱さ対策も十分であり、とても重宝して毎年使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする