ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル

ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル - 柏田製作所ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル - 柏田製作所ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル - 柏田製作所
(4件のレビュー)

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。

用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546076W-0314NF368.513.527(本体)牛床革、(インナー)綿、アクリルグレー1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546076
2019-11-29
用途: 溶断作業時
株式会社オネヤマ製造業

内綿付きはとても良いですね。親指付け根に当て皮があると尚良しです。

対象商品 : 55546076
2019-03-01
用途: 溶接作業時

革が柔らかくて使いやすいです。インナーもあるので手に触れる部分も良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 55546076
2018-11-24
用途: 荷役作業
建設業・工事業

とても丈夫で質の良いものです 田舎(島根県)のホームセンターには売ってませんので助かりました。 発送も速く大変満足してます。

対象商品 : 55546076
2018-03-25
用途: アーク溶接

他の革手袋と違ってインナーがついているため素手で使用しても手触りが良い
サイズは他の革手袋よりも気持ち大きめなので軍手をはめたままの使用もしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする