柏田製作所
ウェルザ難燃繊維割烹着
(1件のレビュー)
用途
熔接
サイズ
F
材質
難燃加工綿100%
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
50
総丈(cm)
120
身幅(cm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546207
DS-390
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください