カイネックスジャケット ジッパータイプ

カイネックスジャケット ジッパータイプ - 柏田製作所

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかなせ着のできるゆったり目の大きさ、サイズバリエーションも豊富。

用途熔接ダークグレー種別ジャケット材質メタ系アラミドカーボンRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工袖丈長袖内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546216KT-370L
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
55546225KT-370LL
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
55546234KT-3703L
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
55546243KT-3704L
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする