カイネックスジャケット 隠しボタンタイプ

カイネックスジャケット 隠しボタンタイプ 柏田製作所

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかさね着の隠しボタンのジャケット。ゆったり着れて動きもスムーズ。

用途熔接 ダークグレー 種別ジャケット 材質メタ系アラミドカーボン RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工 袖丈長袖 内容量1着
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55546252 KT-371 L
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷
55546268 KT-371 LL
オープン
23,900
26,290 (税込)
3日以内出荷
55546277 KT-371 3L
オープン
24,900
27,390 (税込)
4日以内出荷
55546286 KT-371 4L
オープン
24,900
27,390 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする