柏田製作所
カイネックスズキン
すっぽりかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。
色
ダークグレー
サイズ
F
材質
メタ系アラミドカーボン
総丈(cm)
50
頭囲(cm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546322
KT-600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください