柏田製作所
カイネックス胸前掛け
かさね着が簡単にでき、身体の前面をガードする手軽な前掛けタイプ。
色
ダークグレー
サイズ
F
材質
メタ系アラミドカーボン
幅(cm)
55
全長(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546338
KT-910
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください