I-SAVER防寒5本指

I-SAVER防寒5本指 - 柏田製作所
(1件のレビュー)

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。

用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。中指長(cm)10材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース厚さ(mm)測定不可オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能透湿、防水、防寒全長(cm)31手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546374IS-501
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546374
2018-05-17
用途: 冷凍庫での作業

かなりの防寒力を感じますが長時間の作業だと指先から冷えて来ます。
もう少し滑り止めを付けて欲しいと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする