柏田製作所
牛床革船舶用手袋
(1件のレビュー)
用途
海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
色
グレー+生成り
サイズ
F
全長(cm)
26.5
材質
(掌)牛床革、(甲・袖)綿帆布
入数(双)
1
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546408
573
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください