柏田製作所
帆布両面2本指手袋
(1件のレビュー)
用途
保護
サイズ
F
全長(cm)
27
材質
#10号綿帆布
色
生成
幅(cm)
14
入数(双)
1
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
29
手の平幅(cm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
無
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546697
8006
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください