接客用防風防寒手袋

接客用防風防寒手袋 - 柏田製作所接客用防風防寒手袋 - 柏田製作所接客用防風防寒手袋 - 柏田製作所接客用防風防寒手袋 - 柏田製作所接客用防風防寒手袋 - 柏田製作所接客用防風防寒手袋 - 柏田製作所
(9件のレビュー)

ナイロン+PUフィルム+起毛繊維であったか。しなやかさと柔らかさを兼ね備えた防風防寒手袋。
手首にフィットのホック付。
あったか起毛ポリエステル。

用途接客業、式典、祭典。ホワイト材質(本体)ナイロン、PUフィルム、(内側)ポリエステル起毛厚さ(mm)測定不可入数(双)1機能防風、防寒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546968NWP-901SS19.8
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
55546977NWP-901S20.6
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
55546986NWP-901M22
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
55546995NWP-901L22.9
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
55547004NWP-901LL23.8
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546995
2023-12-09
用途: 冬季の鉄道駅業務

こんな商品があるとは知りませんでした、暖かくて良いです。
サイズ表記がLサイズとLLサイズで間違っているようです、Lサイズのほうが各寸法が大きいことになっています。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品情報を修正いたしました。

対象商品 : 55546977
2023-11-19
用途: 警備業務時
OYAMAアシスト製造業

Sサイズを購入。私の手は小さめなのでピッタリでした。保温性の高い手袋を探していたので満足です。仕事中メモを取る時ゴワつき感があるので、脱いで書くのが少し不便さを感じるのが残念です。これでストレッチが効く素材ですと更に満足度がアップするかと思います。

対象商品 : 55546986
2023-09-08
用途: 結婚式の衣装
製造業

結婚式で洋装をする際に、肌に触れるものとして自前で用意する必要があったため購入しました。端正な見た目で違和感なく似合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 55546977
2023-12-07
用途: 立哨
国際セーフティ株式会社サービス業

冬の現場で立哨業務に使用。手が温かく冷えなくて助かりました。。

2021-10-30
用途: 警備
製造業

普段の様にLサイズを購入。
しかしこの手袋はタイトだった。
次回はLLにします。

3が参考にしています
対象商品 : 55546995
2020-11-28
用途: 警備その他
サービス業

コレがあれば、雪やみぞれが降っていない5℃以上の環境なら十分に凌げると思います。
PUフィルムに裏打ちされたナイロン素材のため、多少ゴワつきますが、気になる程ではありません。むしろ、生地の剛性が高まったことでマジックテープなどへのくっつきを抑えてくれるというメリットが生じています。
防寒の工夫として、内側にポリエステル起毛処理を施しているだけですが、PUフィルムの防風性能がそれなりに高く、結果的にトータルでそこそこの防寒性能を得ているようです。
防水性能はありませんが、ベトベトに水を含むことはなく、風に吹かれても防風性能が幸いして冷たさを抑えてくれます。
また、洗濯性も高く、多少繊維に食い込んだ汚れはブラシなどで簡単に落とせますし、乾燥も早いです。
強いて欠点を挙げるなら、防風防寒を謳っている以上、もう少し手首部分が長ければ言うことなしでしたが、満足度はその分マイナスして4とさせていただきました。

対象商品 : 55546986
2021-01-22
用途: ガードマン
サービス業

普通の白手袋では手が冷たくなるが、この白手袋は寒さをカバーしてくれて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 55546995
2019-01-17
用途: 葬祭場のご案内
不動産業

外での着用なのですが、防寒手袋に見えず
フィット感も良いです。
少し滑り止めが着いていると尚良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする