フソー化成
ライトロックロング
大型ルームエアコン対応のボルトピッチ~367mm。
ドレンホース収納部の新設により、ドレンホースの空気通過音の軽減、虫の侵入防止、先端部の凍結防止。
色
アイボリー
寸法A(mm)
367
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
409
寸法C(mm)
118
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547108
R-400D
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください