フソー化成
ドレンジョイント
切断したドレンホースの接続、延長をするためのパーツ。
Φ14・Φ16に共用可能。各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
色
アイボリー
寸法A(mm)
13.7
寸法F(mm)
51.5
寸法D(mm)
22.0
寸法E(mm)
23.0
寸法B(mm)
16.0
寸法C(mm)
19.0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547223
FDJ-1416
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください